Advance Tabco PRI-19-24-10 jääarkkua käytetään juomapalvelualueilla pitämään juomat virkistävän kylminä. Sitä käytetään kaupallisissa laitoksissa, kuten baareissa, ravintoloissa ja vieraanvaraisissa tiloissa. Tämä jääarkku sopii ja jäähdyttää tehokkaasti suuria määriä jäätä varmistaen nopean ja kätevän pääsyn baarimikoille ja henkilökunnalle.
Ominaisuudet:
- Tässä jääkaapissa on 10-piirinen kylmälevy, joka varmistaa juomien nopean ja tehokkaan jäähdytyksen optimaalisiin tarjoilulämpötiloihin.
- Siinä on ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne, joka on integroitu vaahtomuovieristykseen, mikä takaa kestävyyden ja tehokkaan lämpötilan säilyttämisen vaativissa kaupallisissa ympäristöissä.
- Tämä arkku tarjoaa 7 tuuman takaiskun, minimoi roiskeet ja pitää työtilan puhtaana, mikä parantaa juomapalvelualueen yleistä hygieniaa.
- Se on varustettu 1/2 tuuman tyhjennysputkella, joka helpottaa ja tehokasta tyhjennystä, jotta jääarkku pysyy puhtaana ja käyttövalmiina.
- Tämän jääkaapin yläosassa on sooda-akku, joka sopii erilaisiin juoma-annosteluihin.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Kuinka puhdistan Advance Tabco PRI-19-24-10 -jääkaapin?
A. Käytä jääkaapin puhdistamiseen mietoa pesuainetta ja lämmintä vettä hankaamattomalla liinalla. Vältä kovia kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa ruostumattoman teräksen pintaa. Säännöllinen puhdistus auttaa ylläpitämään hygieniaa ja pidentää laitteen käyttöikää.
K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon Advance Tabco PRI-19-24-10 jääkaapin asennuksessa?
A. Varmista tasainen asennuspinta estääksesi painon epätasaisen jakautumisen. Noudata valmistajan ohjeita oikeasta ilmanvaihdosta ja etäisyyksistä. Harkitse lisäksi virtalähteiden läheisyyttä ja viemäröintimahdollisuutta.
K. Mitä huoltoa tämä jääarkku vaatii?
A. Tarkista ja puhdista viemäri säännöllisesti tukkeutumisen estämiseksi. Tarkista kylmälevy ja varmista, että siinä ei ole roskia. Parhaan suorituskyvyn varmistamiseksi suositellaan säännöllisin väliajoin tarkastuksia osien, kuten tiivisteiden ja eristeiden, kulumisen ja repeytymisen varalta.