ADVANCE TABCO PA-24-72 Pass-Thru -hylly, 72 X 24 tuuman koko 18/430 Ss

Tuote: CD7WYP Malli: PA-24-72
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,627.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarateline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.25
Laivan korkeus (cm)39.37
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)60.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADVANCE TABCO PA-18-108 Pass-Thru -hylly, 108 x 18 tuuman kokoinen 18/430 Ss | CD7WXC PA-18-108€1,405.47
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO PA-18-108-2 Pass-Thru -hylly, kaksitasoinen, 108 X 18 tuuman kokoinen 18/430 Ss | CD7WXD PA-18-108-2€3,092.73
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO PA-18-120 Pass-Thru -hylly, 120 x 18 tuuman kokoinen 18/430 Ss | CD7WXE PA-18-120€1,432.10
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO PA-18-120-2 Pass-Thru -hylly, kaksitasoinen, 120 X 18 tuuman kokoinen 18/430 Ss | CD7WXF PA-18-120-2€3,220.73
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO PA-18-132 Pass-Thru -hylly, 132 X 18 tuuman kokoinen 18/430 Ss | CD7WXG PA-18-132€1,562.69
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO PA-18-132-2 Pass-Thru -hylly, kaksitasoinen, 132 X 18 tuuman kokoinen 18/430 Ss | CD7WXH PA-18-132-2€3,447.53
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO PA-18-144 Pass-Thru -hylly, 144 X 18 tuuman kokoinen 18/430 Ss | CD7WXJ PA-18-144€1,780.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO PA-24-72 Pass-Thru -hylly, 72 X 24 tuuman koko 18/430 Ss
€1,627.12 / yksikkö