ADVANCE TABCO MS-24-48-PS-seinähylly monikäyttöisellä hyllyllä, 48 x 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7WLL Malli: MS-24-48-PS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,600.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMikroaaltouuni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)60.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO MS-24-48-PS-seinähylly monikäyttöisellä hyllyllä, 48 x 24 tuumaa
€1,600.49 / yksikkö