Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

QORPAK GLA-05670 injektiopullo 0.06 unssia - 144 kpl pakkaus | AD4NTZ 41V996

QORPAK GLA-05670 injektiopullo 0.06 unssia - 144 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD4NTZ Malli: GLA-05670Ristiviite: 41V996

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€148.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpullo
Koko0.06 oz.
VäriKeltainen
MateriaaliBorosilikaattilasi
Kaulakoko8-425

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4468
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7010900540
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
QORPAK GLA-00786 injektiopullo 0.06 unssia - 144 kpl pakkaus | AD4NQD 41V927 GLA-00786Poista valinta€107.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

QORPAK GLA-05670 injektiopullo 0.06 unssia - 144 kpl pakkaus
€148.19 / yksikkö