ADVANCE TABCO MDC-2015 mobiililaatikkokaappi, 25-1/4 X 21-3/4 X 29-1/2 tuumaa, 3 laatikkotaso

Varastossa
Tuote: CD7WHA Malli: MDC-2015

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,370.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva laatikon kaappi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)74.93
Laivan pituus (cm)64.14
Laivan leveys (cm)55.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO MDC-2015 mobiililaatikkokaappi, 25-1/4 X 21-3/4 X 29-1/2 tuumaa, 3 laatikkotaso
€3,370.21 / yksikkö