ADVANCE TABCO HF-5G-LP-BS Hot Food -pöytä, Lp-kaasu, 77-3/4 X 30-5/8 X 34-3/8 tuuman koko

Tuote: CD7VFE Malli: HF-5G-LP-BS
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€5,226.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 92.25
Laivan korkeus (cm)87.33
Laivan pituus (cm)197.49
Laivan leveys (cm)77.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO HF-5G-LP-BS Hot Food -pöytä, Lp-kaasu, 77-3/4 X 30-5/8 X 34-3/8 tuuman koko
€5,226.71 / yksikkö