ADVANCE TABCO HF-4G-NAT Hot Food Table, maakaasu, 62-7/16 X 30-5/8 X 34-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD7VEY Malli: HF-4G-NAT

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,126.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 74.25
Laivan korkeus (cm)87.33
Laivan pituus (cm)158.45
Laivan leveys (cm)77.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO HF-4G-NAT Hot Food Table, maakaasu, 62-7/16 X 30-5/8 X 34-3/8 tuumaa
€2,126.73 / yksikkö