ADVANCE TABCO HF-3G-LP-BS Hot Food -pöytä, Lp-kaasu, 47-1/8 X 30-5/8 X 34-3/8 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7VEL Malli: HF-3G-LP-BS

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,724.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.25
Laivan korkeus (cm)87.33
Laivan pituus (cm)119.71
Laivan leveys (cm)77.8

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO HF-3G-LP-BS Hot Food -pöytä, Lp-kaasu, 47-1/8 X 30-5/8 X 34-3/8 tuuman koko
€3,724.16 / yksikkö