ADVANCE TABCO HDSW-5-240-BS Heavy Duty Sealed Well -kuuma ruokapöytä, sähköinen, 77-3/4 X 35-3/4 X 35-1/2 tuumaa

Tuote: CD7VDQ Malli: HDSW-5-240-BS
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€13,811.60 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuumaruokapöytä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 234
Laivan korkeus (cm)90.17
Laivan pituus (cm)197.49
Laivan leveys (cm)90.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO HDSW-5-240-BS Heavy Duty Sealed Well -kuuma ruokapöytä, sähköinen, 77-3/4 X 35-3/4 X 35-1/2 tuumaa
€13,811.60 / yksikkö