ADVANCE TABCO GF24-B Underbar Glass Froster, 24 X 26 X 33-5 / 8 Tuuman Koko, Ss Yläosa

Varastossa
Tuote: CD7UQX Malli: GF24-B

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,035.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpakastin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 82.35
Laivan korkeus (cm)85.42
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)66.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO GF24-B Underbar Glass Froster, 24 X 26 X 33-5 / 8 Tuuman Koko, Ss Yläosa
€6,035.97 / yksikkö