ADVANCE TABCO FS-WM-2119 Altaan ruostumaton teräs 23 tuuman pituus | AA3RZB 11U340

ADVANCE TABCO FS-WM-2119 Pesuallashana, ruostumaton teräs, 23 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA3RZB Malli: FS-WM-2119Ristiviite: 11U340

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,087.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräApuohjelma pesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8-1 / 2 "
Kulhon syvyys10 "
Kulhon muotoNeliö
Kulhon koko14 "x 18"
VäriRuostumaton
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Mitata14
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennustyyppiSeinä
Kulhojen määrä1
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus29.25 "
Kokonaispituus23 "
kokonaisleveys19.5 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.59
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)63.5
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon syvyysKulhon kokoMitataAsennustyyppiKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO WSS-14-21 Utility Sink Ruostumaton teräs 18 tuuman pituus | AA3RYZ 11U338 WSS-14-2112 "14 "x 18"16Seinä31.75 "18 "17.5 "€2,024.89
ADVANCE TABCO WSS-16-25 Utility Sink Ruostumaton teräs 22 tuuman pituus | AA3RZA 11U339 WSS-16-2512 "16 "x 22"16Seinä31.75 "22 "19.5 "€2,218.99
ADVANCE TABCO FS-WM-2721 Utility Sink Ruostumaton teräs 27 tuuman pituus | AA3RZC 11U341 FS-WM-272112 "16 "x 22"14Seinä31.25 "27 "21.5 "€2,538.07
ADVANCE TABCO 4-81-18 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu pesuallas 18 tuuman pituus | AA3RZD 11U342 4-81-1814 "18 "x 21"16Lattia41 "18 "21.5 "€1,008.45
ADVANCE TABCO 4-41-24 Pesualtaan ruostumaton teräs 24 tuuman pituus | AA3RZE 11U343 4-41-2414 "24 "x 24"16Lattia41 "24 "27.5 "€1,180.44
ADVANCE TABCO 4-41-36 Pesuallashyllyt, teräs 27 1/2 tuuman leveys | AA3RZF 11U344 4-41-3614 "24 "x 36"16Lattia41 "36 "27.5 "€1,758.37
ADVANCE TABCO 4-2-48 Utility Sink Ruostumaton teräs 48 tuuman pituus | AA3RZG 11U345 4-2-4814 "21 "x 24"16Lattia41 "48 "24.5 "€1,629.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO FS-WM-2119 Pesuallashana, ruostumaton teräs, 23 tuumaa
€2,087.54 / yksikkö