ADVANCE TABCO DISLSW-3-240 Slim-sarjan kuumaruokakaivoyksikkö, drop-in, 70-3 / 8 X ​​16-7 / 16 X 15-34 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7QVL Malli: DISLSW-3-240

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,464.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuuma ruoka hyvin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 67.5
Laivan korkeus (cm)40.01
Laivan pituus (cm)178.77
Laivan leveys (cm)41.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DISLSW-3-240 Slim-sarjan kuumaruokakaivoyksikkö, drop-in, 70-3 / 8 X ​​16-7 / 16 X 15-34 tuuman koko
€3,464.71 / yksikkö