ASHLAND CONVEYOR S47 CO GP FTS 2-50A17 Rullan halkaisija 2.5 tuumaa Bf 47 tuumaa | AD4RGN 42X970

ASHLAND CONVEYOR S47 CO GP FTS 2-50A17 hammaspyörärullan halkaisija 2.5 tuumaa Bf 47 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD4RGN Malli: S47 CO GP FTS 2-50A17Ristiviite: 42X970

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€183.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihtotela
LaakeritRasvapakattu teräspallo
Kehyksen välissä (tuumaa)47
Koko640 paunaa
rakentaminen11 Teräs
Halkaisija2.5 "
AsennusKevät säilynyt
Akseli11/16 "kuusikulmainen teräs
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8428200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen välissä (tuumaa)KokoHinta
ASHLAND CONVEYOR S43 CO GP FTS 2-50A17 Rullan halkaisija 2.5 tuumaa Bf 43 tuumaa | AD4RGM 42X969 S43 CO GP FTS 2-50A1743702 paunaa€176.35
ASHLAND CONVEYOR S51 CO GP FTS 2-50A17 Rullan halkaisija 2.5 tuumaa Bf 51 tuumaa | AD4RGP 42X971 S51 CO GP FTS 2-50A1751587 paunaa€191.52
ASHLAND CONVEYOR S55 CO GP FTS 2-50A17 Rullan halkaisija 2.5 tuumaa Bf 55 tuumaa | AD4RGQ 42X972 S55 CO GP FTS 2-50A1755543 paunaa€200.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ASHLAND CONVEYOR S47 CO GP FTS 2-50A17 hammaspyörärullan halkaisija 2.5 tuumaa Bf 47 tuumaa
€183.05 / yksikkö