ADVANCE TABCO DICP-2 kylmäruokakaivoyksikkö, drop-in, jääjäähdytteinen, 34-1 / 8 X 26-3 / 4 X 10 tuuman koko

Varastossa
Tuote: CD7QUP Malli: DICP-2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,648.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylmän ruoan pannu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 39.6
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)86.69
Laivan leveys (cm)67.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DICP-2 kylmäruokakaivoyksikkö, drop-in, jääjäähdytteinen, 34-1 / 8 X 26-3 / 4 X 10 tuuman koko
€1,648.60 / yksikkö