Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADVANCE TABCO DI-1-30 upotettava pesuallas hanalla 16 tuuman pituus 5 tuuman korkeus | AF3QGA 8AW44

ADVANCE TABCO DI-1-30 upotettava pesuallas hanalla 16 tuuman pituus 5 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AF3QGA Malli: DI-1-30Ristiviite: 8AW44

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,295.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava pesuallas hanalla
ADA-yhteensopivaEi
Kulhon syvyys7"
Kulhon koko10 "x 14"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hanan kiinnityskeskukset4"
Hanan käyttö(2) Kahva
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Virtausnopeus1 gpm
Mitata20
Kulhojen määrä1
Reikien lukumäärä2
Kokonaiskorkeus5"
Kokonaispituus16 "
kokonaisleveys15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon syvyysKulhon kokoMitataeräKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO DI-1-10 upotettava pesuallas hanalla 13 tuuman pituus 10 tuuman korkeus | AD9QHE 4UDH6 DI-1-1010 "10 "x 14"20Upotettava pesuallas hanalla10 "13 "19 "€808.97
ADVANCE TABCO DI-1-2012 upotettava pesuallas hanalla 23 tuuman pituus 12 tuuman korkeus | AF3QGB 8AW45 DI-1-20128"16 "x 20"18Upotettava pesuallas hanalla12 "23 "21 "€1,313.05
ADVANCE TABCO DI-1-10SP upotettava pesuallas, 1-pakkaus, 12 X 18-1 / 2 tuumaa D OA | CD7QTW DI-1-10SP---Pudotettava pesuallas---€1,359.08
ADVANCE TABCO DI-1-168 upotettava pesuallas, 1-pakkaus, 16 X 14 tuuman D-F-8, 7 tuuman D-kulho | CDXNUMXQTX DI-1-168---Pudotettava pesuallas---€703.60
ADVANCE TABCO DI-1-208 Drop-In Sink, 1-Cpt., 20 x 16 tuumaa D F-To-B X 8 tuuman D kulho | CD7QTY DI-1-208---Pudotettava pesuallas---€751.70
ADVANCE TABCO DI-1-2812 Drop-In-allas, 1-Cpt., 28 X 20 tuumaa D F-To-B X 12 tuumaa D pesuallaskulho | CD7QUA DI-1-2812---Pudotettava pesuallas---€1,471.62
ADVANCE TABCO DI-1-35 upotettava pesuallas, 1-pakkaus, 14 X 10 tuuman F-B X 5 tuuman D-kulho | CD7QUB DI-1-35---Pudotettava pesuallas---€492.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO DI-1-30 upotettava pesuallas hanalla 16 tuuman pituus 5 tuuman korkeus
€1,295.66 / yksikkö