ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Tynnyriallas viemärilevyillä 101 tuuman pituus | AF4NNA 9DNM2

ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Kaivoallas ja tyhjennyslaudat 101 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AF4NNA Malli: 9-42-48-24RLRistiviite: 9DNM2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,904.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas viemärilevyillä
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko24 "x 24"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata18
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat2
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus101 "
kokonaisleveys31 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 116.55
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)256.54
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoeräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL Astianpesuallas viemärilevyillä 85 tuuman pituus | AF4QYY 9GD14 9-2-36-24RL16 "x 20"Astianpesuallas viemärilevyillä85 "27 "€5,586.41
ADVANCE TABCO 9-2-36-18RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NNN 9-2-36-18RL-Astianpesuallas--€3,536.88
ADVANCE TABCO 9-2-36-36RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NNR 9-2-36-36RL-Astianpesuallas--€4,017.97
ADVANCE TABCO 9-22-40-18RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NPF 9-22-40-18RL-Astianpesuallas--€3,918.31
ADVANCE TABCO 9-22-40-24RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NPJ 9-22-40-24RL-Astianpesuallas--€3,950.96
ADVANCE TABCO 9-22-40-36RL Regaline Sink, 2-pakkaus, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa W-lokero, 12 tuuman koko | CD7NPM 9-22-40-36RL-Astianpesuallas--€4,170.03
ADVANCE TABCO 9-42-48-36RL Regaline-allas, 2-Cpt., 24 tuumaa F-To-B X 24 tuumaa | CD7NRG 9-42-48-36RL-Astianpesuallas--€5,700.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Kaivoallas ja tyhjennyslaudat 101 tuuman pituus
€7,904.90 / yksikkö