ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL Astianpesuallas viemärilevyillä 85 tuuman pituus | AF4QYY 9GD14

ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL Kaivoallas ja tyhjennyslaudat 85 tuuman pituus

Tuote: AF4QYY Malli: 9-2-36-24RLRistiviite: 9GD14
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,486.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas viemärilevyillä
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko16 "x 20"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata18
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat2
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus85 "
kokonaisleveys27 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5004
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoeräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-42-48-24RL Tynnyriallas viemärilevyillä 101 tuuman pituus | AF4NNA 9DNM2 9-42-48-24RL24 "x 24"Astianpesuallas viemärilevyillä101 "31 "€9,178.17
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-2-36-18RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NNN 9-2-36-18RL-Astianpesuallas--€3,536.88
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-2-36-36RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NNR 9-2-36-36RL-Astianpesuallas--€4,017.97
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-22-40-18RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NPF 9-22-40-18RL-Astianpesuallas--€3,918.31
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-22-40-24RL Regaline Sink, 2-Cpt., 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NPJ 9-22-40-24RL-Astianpesuallas--€3,950.96
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-22-40-36RL Regaline Sink, 2-pakkaus, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa W-lokero, 12 tuuman koko | CD7NPM 9-22-40-36RL-Astianpesuallas--€4,170.03
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-42-48-36RL Regaline-allas, 2-Cpt., 24 tuumaa F-To-B X 24 tuumaa | CD7NRG 9-42-48-36RL-Astianpesuallas--€5,700.07
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-2-36-24RL Kaivoallas ja tyhjennyslaudat 85 tuuman pituus
€6,486.23 / yksikkö