ADVANCE TABCO 9-83-60-24L Pesuallas ilman hanaa 95 tuuman pituus | AA3RZQ 11U353

ADVANCE TABCO 9-83-60-24L pesuallas ilman hanaa 95 tuuman pituus

Tuote: AA3RZQ Malli: 9-83-60-24LRistiviite: 11U353
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,055.01 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAstianpesuallas
Takaisin SplashKyllä
Takaisin roiskeiden korkeus8"
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Kulhon syvyys12 "
Kulhon koko20 "x 28"
Tyhjennysaukko3.5 "
Hana Reikä Dia.1-1 / 8 "
Hanan kiinnityskeskukset8"
Hanan käyttöEi sovellettavissa
Mitata18
AsennustyyppiLattia
Reikien lukumäärä2
Lukumäärä Asemat3
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus95 "
kokonaisleveys35 "
Sivu SplashEi
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 120.6
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)241.3
Laivan leveys (cm)88.9
HS-koodi7324100010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKulhon kokoeräReikien lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHinta
ADVANCE TABCO 9-3-54-24L Astianpesuallas tyhjennyslevyn vasemmalla pohjalla | AF4RVY 9HV22 9-3-54-24 litraa16 "x 20"Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä283 "27 "€4,834.23
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-43-72-24L Astianpesuallas, jossa tyhjennyslevyn vasen lattia | AF4RVZ 9HV23 9-43-72-24 litraa24 "x 24"Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä4107 "31 "€11,308.45
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-23-60-18L Regaline Sink, 3-Cpt., Vasen käsi, 20 tuumaa F-B X 20 tuumaa | CD7NPP 9-23-60-18 litraa-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€4,817.78
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-23-60-24L Regaline-allas, 3-Cpt., vasenkätinen, 20 tuumaa F-To-B X 20 tuumaa | CD7NPT 9-23-60-24 litraa-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€4,833.25
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-23-60-36L Regaline Sink, 3-Cpt., Vasen käsi, 20 tuumaa F-B-X 20 tuumaa | CD7NPW 9-23-60-36 litraa-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€4,889.95
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-3-54-18L Regaline-allas, 3-Cpt., vasenkätinen, 20 tuumaa F-To-B X 16 tuumaa | CD7NQL 9-3-54-18 litraa-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€3,464.71
Tarjouspyyntö
ADVANCE TABCO 9-3-54-36L Regaline Sink, 3-Cpt., Vasenkätinen, 20 tuumaa F-B X 16 tuumaa | CD7NQP 9-3-54-36 litraa-Astianpesuallas vasemmalla tyhjennyslevyllä---€4,379.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO 9-83-60-24L pesuallas ilman hanaa 95 tuuman pituus
€12,055.01 / yksikkö