ADVANCE TABCO Vain 7-PS-37C jalustajalusta, 16 x 20 tuuman kulhoon, jossa on roiskeasennukset

Varastossa
Tuote: CD7NLJ Malli: 7-PS-37C

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€656.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesuallas Padestal Base

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)43.82
Laivan leveys (cm)38.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO Vain 7-PS-37C jalustajalusta, 16 x 20 tuuman kulhoon, jossa on roiskeasennukset
€656.35 / yksikkö