ADD-A-LEVEL A6624A Työtason lisäosa, rei'itetty, muovia | AA9KLB 1DPD2

ADD-A-LEVEL A6624A työtason lisäosa, rei'itetty, muovia

Varastossa
Tuote: AA9KLB Malli: A6624ARistiviite: 1DPD2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€131.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyötason lisäyksikkö
Pohjan syvyys66 "
Pohjan pituus66 "
Pohjan leveys24 "
Pohjan leveys24 "
VäriMusta
Suorittaa loppuunLuonnollinen
Kantavuus250 lb
MateriaaliMuovi
Kokonaiskorkeus2.625 "
Työlavan syvyys66 "
Lavan korkeus2.625 "
Platform Pituus66 "
Alustan tyyliPinottava
Alustan leveys24 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)170.94
Laivan leveys (cm)62.48
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysPohjan syvyysPohjan pituusPohjan leveysPohjan leveysKantavuusTyölavan syvyysPlatform PituusHinta
ADD-A-LEVEL A3624A Työtason lisäosa, pinottava, muovinen runko, 250 lb | AA9KLA 1DPD1 A3624A24 "36 "36 "24 "24 "250 lb36 "36 "€71.30
ADD-A-LEVEL A9636A työtason lisäyksikkö, 2-5/8 tuuman työtason korkeus | AA9KLE 1DPD5 A9636A36 "96 "96 "36 "36 "250 lb96 "96 "€190.94
Tarjouspyyntö
ADD-A-LEVEL A4824A työtason lisäyksikkö, pinottava, 48 tuumaa syvä | AC2KDK 2KUW2 A4824A24 "48 "48 "24 "24 "250 lb48 "48 "€119.56
ADD-A-LEVEL A9624A Modulaarinen työtaso, muovia, rei'itetty | AC2KDM 2KUW4 A9624A24 "96 "96 "24 "24 "250 lb96 "96 "€151.50
Tarjouspyyntö
ADD-A-LEVEL A3636A työtason lisäyksikkö, 2-5/8 tuuman työtason korkeus | AD9FUW 4RNR6 A3636A36 "36 "36 "36 "36 "250 lb36 "36 "€89.30
ADD-A-LEVEL A6636A Pinottava työtaso, muovia, 250 lb | AD9FUY 4RNR8 A6636A36 "66 "66 "36 "36 "250 lb66 "66 "€170.90
ADD-A-TASO A3616A Työtason lisäosa, 36 "x 16", pinottava, muovi | AG8EMM 38GL49 A3616A16 "----250 lbs.-36 "€60.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADD-A-LEVEL A6624A työtason lisäosa, rei'itetty, muovia
€131.78 / yksikkö