Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAPT-ALL 9500-04 Tiivistealuslevy, liimattu, 0.810 tuuman ulkohalkaisija. | AH9JPT 39WD89

ADAPT-ALL 9500-04 Tiivistealuslevy, liimattu, 0.810 tuuman ulkohalk.

Varastossa
Tuote: AH9JPT Malli: 9500-04Ristiviite: 39WD89

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistyslevy
VäriHopeakulta
Sisällä Dia.0.540 "
MateriaaliTeräs
Dia ulkopuolella.0.81 "
TiivistemateriaaliBuna N.
Lämpötila-40-250 "
Paksuus0.08 "
Paksuustoleranssi+/- 0.150 "
TyyppiTullivarastossa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)2.03
Laivan leveys (cm)2.03
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAPT-ALL 9500-04 Tiivistealuslevy, liimattu, 0.810 tuuman ulkohalk.
€0.95 / yksikkö