Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAPT-ALL 9069-1020 sovitinmetriikka Jiciin 7/8-14 M20 x 1.5 | AA7UXF 16P966

ADAPT-ALL 9069-1020 sovitinmetriikka Jiciin 7/8-14 M20 x 1.5

Varastossa
Tuote: AA7UXF Malli: 9069-1020Ristiviite: 16P966

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppi90 asteen kyynärpää
Suorittaa loppuunHopea
AsennusmateriaaliKolmiarvoinen kromi
Pituus1.6 "
Miehen JIC-koko (tuumaa)7 / 8-14
Max. Työpaine6000 PSI
Metrinen kierteen kokoM20X1.5
KiertyyppiMies Metrinen Uros JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineHinta
ADAPT-ALL 9069-0410 -sovitin metrinen Jic 7 / 16-20 M10 x 1.0 | AA7UWV 16P956 9069-04101"7 / 16-206000 PSI€38.89
ADAPT-ALL 9069-0412 -sovitin metrinen Jic 7 / 16-20 M12 x 1.5 | AA7UWW 16P957 9069-04121.2 "7 / 16-206000 PSI€42.96
ADAPT-ALL 9069-0414 -sovitin metrinen JIC 7 / 16-20 M14 x 1.5 | AA7UWX 16P958 9069-04141.09 "7 / 16-206000 PSI€44.36
ADAPT-ALL 9069-0612 -sovitin metrinen Jic 9 / 16-18 M12 x 1.5 | AA7UWY 16P959 9069-06121.22 "9 / 16-186000 PSI€68.88
ADAPT-ALL 9069-0614 -sovitin metrinen JIC 9 / 16-18 M14 x 1.5 | AA7UWZ 16P960 9069-06141.22 "9 / 16-186000 PSI€42.38
ADAPT-ALL 9069-0616 -sovitin metrinen Jic 9 / 16-18 M16 x 1.5 | AA7UXA 16P961 9069-06161.22 "9 / 16-186000 PSI€49.17
ADAPT-ALL 9069-0816 -sovitin metrinen JIC 3 / 4-16 M16 x 1.5 | AA7UXB 16P962 9069-08161.4 "3 / 4-166000 PSI€51.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAPT-ALL 9069-1020 sovitinmetriikka Jiciin 7/8-14 M20 x 1.5
€63.49 / yksikkö