Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAPT-ALL 9002-1212 -sovitin Bspp Jic 1-1 / 16-12 3/4 tuumaa-14 | AA7UVA 16P915

ADAPT-ALL 9002-1212 Adapteri Bspp To Jic 1-1/16-12 3/4 tuumaa-14

Varastossa
Tuote: AA7UVA Malli: 9002-1212Ristiviite: 16P915

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letkusovitin
Sovittimen tyyppiSuoraan
BSPP-kierteen koko3 / 4 "-14
Suorittaa loppuunHopea
AsennusmateriaaliKolmiarvoinen kromi
Pituus2"
Miehen JIC-koko (tuumaa)1-1/16-12
Max. Työpaine6000 PSI
KiertyyppiMies BSPP - mies JIC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307929000
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMiehen JIC-koko (tuumaa)Max. TyöpaineHinta
ADAPT-ALL 9002-0402 -sovitin Bspp Jic 7 / 16-20 1/8 tuumaa-28 | AA7UUN 16P904 9002-04021.22 "7 / 16-206000 PSI€14.00
ADAPT-ALL 9002-0404 -sovitin Bspp Jic 7 / 16-20 1/4 tuumaa-19 | AA7UUP 16P905 9002-04041.22 "7 / 16-206000 PSI€13.72
ADAPT-ALL 9002-0406 Sovitin Bspp-Jic 7/16-20 3/8 tuumaa-19 | AA7UUQ 16P906 9002-04061.42 "7 / 16-206000 PSI€20.33
ADAPT-ALL 9002-0504 -sovitin Bspp Jic 1 / 2-20 1/4 tuumaa-19 | AA7UUR 16P907 9002-05041.42 "1 / 2-206000 PSI€15.33
ADAPT-ALL 9002-0604 -sovitin Bspp Jic 9 / 16-18 1/4 tuumaa-19 | AA7UUT 16P908 9002-06041.43 "9 / 16-186000 PSI€13.32
ADAPT-ALL 9002-0606 -sovitin Bspp Jic 9 / 16-18 3/8 tuumaa-19 | AA7UUU 16P909 9002-06061.43 "9 / 16-186000 PSI€14.84
ADAPT-ALL 9002-0608 -sovitin Bspp Jic 9 / 16-18 1/2 tuumaa-14 | AA7UUV 16P910 9002-06081.6 "9 / 16-186000 PSI€26.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAPT-ALL 9002-1212 Adapteri Bspp To Jic 1-1/16-12 3/4 tuumaa-14
€35.32 / yksikkö