Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAPT-ALL 8044-02-02 muunnosadapteri messinki 1/8 tuumaa | AD6WYJ 4CCP7

ADAPT-ALL 8044-02-02 Muunnossovitin messinki 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6WYJ Malli: 8044-02-02Ristiviite: 4CCP7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuunnosadapteri
Rungon materiaaliMessinki
Yhteyden tyyppiFBSP x FNPT
Pituus3 / 4 "
Max. Paine1000 psi
Dia ulkopuolella.25 / 64 "
Putken koko1 / 8 "
Temp. alue-65 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi7412200045
AlkuperämaaCA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoPituusDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
ADAPT-ALL 8044-04-04 muunnossovitin messinki 1/4 tuumaa | AD6WYK 4CCP8 8044-04-049 / 16 "1.125 "9 / 16 "1 / 4 "€61.18
ADAPT-ALL 8044-06-06 muunnosadapteri messinki 3/8 tuumaa | AD6WYL 4CCP9 8044-06-0611 / 16 "1.125 "11 / 16 "3 / 8 "€70.23
ADAPT-ALL 8044-08-08 muunnossovitin messinki, 1/2 tuumaa | AD6WYM 4CCR1 8044-08-0827 / 32 "1.5 "55 / 64 "1 / 2 "€134.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAPT-ALL 8044-02-02 Muunnossovitin messinki 1/8 tuumaa
€71.69 / yksikkö