Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAMS RITE 8802-42 Vanne Starwheel Bolt Exit -laitteen luokka 1 | AB9QZP 2EVC9

ADAMS RITE 8802-42 vanteen tähtipyörän pultti, ulostulolaite, luokka 1

Varastossa
Tuote: AB9QZP Malli: 8802-42Ristiviite: 2EVC9

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€532.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanne Tähtipyörän pultti
Oven luovutusEi-kätevä
Oven leveys42 "
Suorittaa loppuunPronssi
PaloEi paloluokitusta
Sopii pylvään leveydelleVähintään 2 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.4775
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)135.89
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysHinta
ADAMS RITE 8702-36 Vanne Starwheel Bolt Exit -laitteen luokka 1 | AB9QZR 2EVD2 8702-3636 "€597.82
ADAMS RITE 8702-42 Vanteen tähtipyörän pultin poistolaite, luokka 1 | AB9QZU 2EVD4 8702-4242 "€583.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAMS RITE 8802-42 vanteen tähtipyörän pultti, ulostulolaite, luokka 1
€532.43 / yksikkö