Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAMS RITE 8702-36 Vanne Starwheel Bolt Exit -laitteen luokka 1 | AB9QZR 2EVD2

ADAMS RITE 8702-36 vanteen tähtipyörän pultti, ulostulolaite, luokka 1

Varastossa
Tuote: AB9QZR Malli: 8702-36Ristiviite: 2EVD2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€597.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanne Tähtipyörän pultti
Oven luovutusEi-kätevä
Oven leveys36 "
Suorittaa loppuunPronssi
PaloEi paloluokitusta
Sopii pylvään leveydelleVähintään 2 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiHex Dogging
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.7575
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)135.89
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8302419045
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven leveysHinta
ADAMS RITE 8802-42 Vanne Starwheel Bolt Exit -laitteen luokka 1 | AB9QZP 2EVC9 8802-4242 "€532.43
ADAMS RITE 8702-42 Vanteen tähtipyörän pultin poistolaite, luokka 1 | AB9QZU 2EVD4 8702-4242 "€583.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAMS RITE 8702-36 vanteen tähtipyörän pultti, ulostulolaite, luokka 1
€597.82 / yksikkö