Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAMS RITE 4510-46-101-313 Deadlatch Oikeakätinen tai Vasen 1-1 / 2 4-2 / ​​3 Tuuman pituus | AB9QYH 2EUW7

ADAMS RITE 4510-46-101-313 Salpa Oikea tai Lh 1-1/2 4-2/3 tuumaa pituus

Varastossa
Tuote: AB9QYH Malli: 4510-46-101-313Ristiviite: 2EUW7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€143.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeadlatch
upotussyvyysvaatimus1.5 "
Suorittaa loppuunTumma pronssi
Etuosan koko1 "x 6-7 / 8"
Luokka1
KäsiRH tai LH
MateriaaliTeräs
Lakon pituus4 2 / 3 "
Heittopituus1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.67
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)22.61
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliupotussyvyysvaatimusSuorittaa loppuunKäsiLakon pituusHinta
ADAMS RITE 4510-35-201-313 Takalukitus vasen käsi tai Rhr 2-2 / 3 tuuman pituus | AB9QXT 2EUV2 4510-35-201-3131.125 "Tumma pronssiLH tai RHR2 2 / 3 "€131.78
ADAMS RITE 4510-36-201-628 Deadlatch Oikea tai Vasen 1-1 / 8 2-2 ​​/ 3 Tuuman Pituus | AB9QXU 2EUV3 4510-36-201-6281.125 "Satiini alumiiniRH tai LHR2 2 / 3 "€131.78
ADAMS RITE 4510-36-201-313 Deadlatch Oikea tai vasen 1-1 / 8 2-2 ​​/ 3 tuuman pituus | AB9QXV 2EUV4 4510-36-201-3131.125 "Tumma pronssiRH tai LHR2 2 / 3 "€131.78
ADAMS RITE 4510-35-101-628 Deadlatch Oikeakätinen tai Vasen 1-1 / 8 4-2 / ​​3 Tuuman pituus | AB9QXW 2EUV5 4510-35-101-6281.125 "Satiini alumiiniLH tai RHR4 2 / 3 "€131.78
ADAMS RITE 4510-35-101-313 Vetokytkin vasen tai Rhr 4-2 / ​​3 tuuman pituus | AB9QXX 2EUV6 4510-35-101-3131.125 "Tumma pronssiLH tai RHR4 2 / 3 "€131.78
ADAMS RITE 4510-36-101-628 Deadlatch Oikeakätinen tai Lh 1-1/8 4-2/3 tuumaa Pituus | AB9QXY 2EUV7 4510-36-101-6281.125 "Satiini alumiiniRH tai LHR4 2 / 3 "€131.78
ADAMS RITE 4510-36-101-313 Deadlatch Oikea tai vasen 1-1 / 8 4-2 / ​​3 tuuman pituus | AB9QXZ 2EUV8 4510-36-101-3131.125 "Tumma pronssiRH tai LHR4 2 / 3 "€131.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAMS RITE 4510-46-101-313 Salpa Oikea tai Lh 1-1/2 4-2/3 tuumaa pituus
€143.30 / yksikkö