ADAM EQUIPMENT PMB 53 Kosteusanalysaattori Ruostumaton teräsalusta 50 g Kapasiteetti | AF4TWD 9K155

ADAM EQUIPMENT PMB 53 -kosteusanalysaattori ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 50 g

Varastossa
Tuote: AF4TWD Malli: PMB 53Ristiviite: 9K155

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,168.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteusanalysaattori
SovellustilatPunnitus, kosteuden määrittäminen
Koko50g
YhteysportitKaksisuuntainen RS-232, USB
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöTaustavalaistu LCD
asteikko0.001g
KoteloMetalli
Kokonaiskorkeus7 2 / 7 "
Kokonaispituus14 "
kokonaisleveys9 4 / 5 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
VirtalähdeAC Adapter
Pinnan leveyden punnitseminen3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)29.85
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)38.74
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Yksinkertaisen toiminnan ja nopean vasteajan ansiosta PMB tarjoaa huippuarvon kosteusanalyysissä. USB- ja RS-232-liitännät helpottavat liitettävyyttä, kun taas toinen USB-portti mahdollistaa testiohjelmien ja tietojen tallentamisen flash-asemille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoHinta
ADAM EQUIPMENT PMB 202 Kosteusanalysaattori Ruostumaton teräsalusta 200g Kapasiteetti | AF3WRN 8DRE3 PMB 202200g0.01g€3,892.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT PMB 53 -kosteusanalysaattori ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 50 g
€4,168.64 / yksikkö