ADAM EQUIPMENT PMB 202 Kosteusanalysaattori Ruostumaton teräsalusta 200g Kapasiteetti | AF3WRN 8DRE3

ADAM EQUIPMENT PMB 202 -kosteusanalysaattori ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 200 g

Varastossa
Tuote: AF3WRN Malli: PMB 202Ristiviite: 8DRE3

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,892.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKosteusanalysaattori
SovellustilatPunnitus, kosteuden määrittäminen
Koko200g
YhteysportitKaksisuuntainen RS-232, USB
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttöTaustavalaistu LCD
asteikko0.01g
KoteloMetalli
Kokonaiskorkeus7 2 / 7 "
Kokonaispituus14 "
kokonaisleveys9 4 / 5 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
VirtalähdeAC Adapter
Pinnan leveyden punnitseminen3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.055
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)38.61
HS-koodi9027804560
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Yksinkertaisen toiminnan ja nopean vasteajan ansiosta PMB tarjoaa huippuarvon kosteusanalyysissä. USB- ja RS-232-liitännät helpottavat liitettävyyttä, kun taas toinen USB-portti mahdollistaa testiohjelmien ja tietojen tallentamisen flash-asemille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoasteikkoHinta
ADAM EQUIPMENT PMB 53 Kosteusanalysaattori Ruostumaton teräsalusta 50 g Kapasiteetti | AF4TWD 9K155 PMB 5350g0.001g€4,168.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT PMB 202 -kosteusanalysaattori ruostumattomasta teräksestä valmistettu alusta, kapasiteetti 200 g
€3,892.43 / yksikkö