Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAM EQUIPMENT EBL 223e -vaaka-asteikko 220g | AH8ZGC 39DL73

ADAM EQUIPMENT EBL 223e tarkkuusvaaka 220g

Varastossa
Tuote: AH8ZGC Malli: EBL 223eRistiviite: 39DL73

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,658.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti penkkivaaka
SovellustilatPunnitus, osien laskenta, prosenttipunnitus, tarkistuspunnitus, tarkistuslaskenta, dynaaminen / eläinten punnitus, kertyminen, tiheyden määrittäminen
Koko220g
YhteysportitRS-232, USB
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
asteikko1mg
KoteloMetalli
Mittayksikötmg
Kokonaiskorkeus10.593
Kokonaispituus12 13 / 64 "
kokonaisleveys8 11 / 16 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
VirtalähdeMuuntaja
AlaluokkaTarkkuustasapaino
Pinnan syvyyden punnitseminen4.75 "
Pinnan leveyden punnitseminen4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.536
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Washdown: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSovellustilatKokokokonaisleveysAlustan materiaaliVirtalähdePinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
ADAM EQUIPMENT DCT 2000 Digital Balance Muovialusta 2000g Kapasiteetti | AC9RRR 3JKG8 DCT 20008.25 "punnitus2000g8 1 / 5 "MuoviAC, akku5.75 "5.75 "€130.95
ADAM EQUIPMENT DCT 5000 Digital Balance Muovialusta 5000g Kapasiteetti | AC9RRT 3JKH1 DCT 50008.25 "punnitus5000g8 1 / 5 "MuoviAC, akku5.75 "5.75 "€139.87
ADAM EQUIPMENT CQT 202 Digital Balance Ruostumaton teräsalusta 200g Kapasiteetti | AC9RRU 3JKH3 CQT 2029.5 "Punnitus, alle tasapainon punnitus, painon kertyminen200g6 4 / 5 "Ruostumaton teräsAC, akku-4 5 / 7 "€422.64
ADAM EQUIPMENT CB 501 Balance Scale 500g taustavalaistu LCD-näyttö AG9EZB 19YN21 CB 501-punnitus500g-Ruostumaton teräsAkku ja verkkolaite5-7 / 64 "-€129.60
ADAM EQUIPMENT CB 1001 Balance Scale 1000g Taustavalaistu LCD-näyttö AG9EZC 19YN22 CB 1001-punnitus1000g-Ruostumaton teräsAkku ja verkkolaite5-7 / 64 "-€129.95
ADAM EQUIPMENT EBL 12001e Precision Balance Scale 12000g Metalli | AH8ZFP 39DL59 EBL 12001e15 13 / 16 "Punnitus, osien laskenta, prosenttipunnitus, tarkistuspunnitus, tarkistuslaskenta, dynaaminen / eläinten punnitus, kertyminen, tiheyden määrittäminen12000g18 7 / 64 "Ruostumaton teräsMuuntaja11.875 "15 13 / 16 "€1,932.54
ADAM-VARUSTEET NBL 223e Precision Balance Scale 220g 1mg | AH8ZFT 39DL62 NBL 223e12 13 / 64 "Punnitus, osien laskenta, prosenttipunnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, tiheyden määrittäminen220g8 11 / 16 "Ruostumaton teräsMuuntaja4.75 "4.75 "€1,447.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT EBL 223e tarkkuusvaaka 220g
€1,658.04 / yksikkö