Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAM EQUIPMENT DCT 5000 Digital Balance Muovialusta 5000g Kapasiteetti | AC9RRT 3JKH1

ADAM EQUIPMENT DCT 5000 Digital Balance muovinen alusta, kapasiteetti 5000 g

Varastossa
Tuote: AC9RRT Malli: DCT 5000Ristiviite: 3JKH1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€139.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Sovellustilatpunnitus
Koko5000g
Digitaalinen / mekaaninenDigitaalinen
näyttönestekidenäyttö
asteikko2g
KoteloMuovi
Kokonaiskorkeus1 3 / 5 "
Kokonaispituus8.25 "
kokonaisleveys8 1 / 5 "
Alustan materiaaliMuovi
VirtalähdeAC, akku
Pinnan syvyyden punnitseminen5.75 "
Pinnan leveyden punnitseminen5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)31.12
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8423810040
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

Käyttäjäystävällisen, matalaprofiilisen suunnittelun ansiosta Dune kompakti vaaka tarjoaa yksinkertaisen käytön vain kolmella painikkeella: on/off, unit ja taara. Kannettava Dune on vaihtovirta- tai akkukäyttöinen, ja se tuottaa luotettavat lukemat laboratoriossa tai kentällä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusSovellustilatKokokokonaisleveysAlustan materiaaliVirtalähdePinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenHinta
ADAM EQUIPMENT DCT 2000 Digital Balance Muovialusta 2000g Kapasiteetti | AC9RRR 3JKG8 DCT 20008.25 "punnitus2000g8 1 / 5 "MuoviAC, akku5.75 "5.75 "€130.95
ADAM EQUIPMENT CQT 202 Digital Balance Ruostumaton teräsalusta 200g Kapasiteetti | AC9RRU 3JKH3 CQT 2029.5 "Punnitus, alle tasapainon punnitus, painon kertyminen200g6 4 / 5 "Ruostumaton teräsAC, akku-4 5 / 7 "€422.64
ADAM EQUIPMENT CB 501 Balance Scale 500g taustavalaistu LCD-näyttö AG9EZB 19YN21 CB 501-punnitus500g-Ruostumaton teräsAkku ja verkkolaite5-7 / 64 "-€129.60
ADAM EQUIPMENT CB 1001 Balance Scale 1000g Taustavalaistu LCD-näyttö AG9EZC 19YN22 CB 1001-punnitus1000g-Ruostumaton teräsAkku ja verkkolaite5-7 / 64 "-€129.95
ADAM EQUIPMENT EBL 12001e Precision Balance Scale 12000g Metalli | AH8ZFP 39DL59 EBL 12001e15 13 / 16 "Punnitus, osien laskenta, prosenttipunnitus, tarkistuspunnitus, tarkistuslaskenta, dynaaminen / eläinten punnitus, kertyminen, tiheyden määrittäminen12000g18 7 / 64 "Ruostumaton teräsMuuntaja11.875 "15 13 / 16 "€1,932.54
ADAM-VARUSTEET NBL 223e Precision Balance Scale 220g 1mg | AH8ZFT 39DL62 NBL 223e12 13 / 64 "Punnitus, osien laskenta, prosenttipunnitus, dynaaminen / eläinten punnitus, tiheyden määrittäminen220g8 11 / 16 "Ruostumaton teräsMuuntaja4.75 "4.75 "€1,447.54
ADAM-LAITTEET EBL 423i Precision Balance Scale 420g 1mg | AH8ZFU 39DL63 EBL 423i12 13 / 64 "Punnitus, osien laskenta, prosenttipunnitus, tarkistuspunnitus, tarkistuslaskenta, dynaaminen / eläinten punnitus, kertyminen, tiheyden määrittäminen420g8 11 / 16 "Ruostumaton teräsMuuntaja4.75 "4.75 "€2,127.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT DCT 5000 Digital Balance muovinen alusta, kapasiteetti 5000 g
€139.87 / yksikkö