Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN EM292902-UL kiinteä riviliitin, 300V, 65A, 2-asento

Varastossa
Tuote: BC9ZQP Malli: EM292902-UL

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätelohko
YhteysmenetelmäKeväthäkki
YhteystiedotMessinki
Nykyinen arvostelu65A
syttyväUL 94 V-0
Valmistaja SarjaEM2929
AsennustyyliPiirilevyn kiinnike
Asemien lukumäärä2 Asema
PakkausPääosa
Piki10.16mm
PlatingTina
TuotetyyppiKiinteät riviliittimet
Irtisanomisen tyyppiReiän läpi
Jännite300V
Jännitearvot300V
Wire Gauge20 AWG - 6 AWG
Lankamittari Max6AWG
Lankamittari Min20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35

Tuotteen yksityiskohdat:

    • EM2929-sarja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWire GaugeYhteysmenetelmäNykyinen arvosteluLankamittari MaxLankamittari MinValmistaja SarjaAsennustyyliPikiHinta
BUSSMANN KT3-WH kiinteä riviliitin, pohjakiinnitys, 40A, 600V | BC8TYM KT3-WH22 AWG - 8 AWGRuuvi40A8AWG22AWG-Paneelikiinnitys9.91mm€6.57
BUSSMANN KT302-WH Kiinteä riviliitin, 40A, 600V, valkoinen | BC8YWW KT302-WH32 AWG - 8 AWG-40A8AWG32AWG-Paneelikiinnitys9.91mm€5.19
Tarjouspyyntö
BUSSMANN EM220508 Kiinteä riviliitin, 300V, 8-asento | BC9LLN EM22050824 AWG - 12 AWGKeväthäkki10A12AWG24AWGEM2205Piirilevyn kiinnike5mm€2.44
BUSSMANN EM322810 Kiinteä riviliitin, 300V, 16A, 10-asento | BD2LLA EM32281026 AWG - 12 AWGKeväthäkki16A12AWG26AWGEM3228Piirilevyn kiinnike5.08mm€2.67
BUSSMANN GSA75 kiinteä riviliitin | BD2TMX GSA75--------€64.87
BUSSMANN EM322814 Kiinteä riviliitin, 300V, 16A, 14 Asento | BD2TUU EM32281426 AWG - 12 AWGKeväthäkki16A12AWG26AWGEM3228Piirilevyn kiinnike5.08mm€3.70
BUSSMANN KT3-RE Kiinteä riviliitin, punainen | BD2VMB KT3-RE-Ruuvi----Paneelikiinnitys9.91mm€7.08
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN EM292902-UL kiinteä riviliitin, 300V, 65A, 2-asento
€3.34 / yksikkö