Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAM EQUIPMENT CQT 601 kompakti penkkivaaka, kapasiteetti 600 G, 0.0002 Lb-0.1 G-0.0001 Kg Asteikko | CN8BRE 3JKH7

ADAM EQUIPMENT Kompakti CQT 601 -penkkivaaka, kapasiteetti 600 G, 0.0002 Lb-0.1 G-0.0001 Kg Vaaka-asteikot

Varastossa
Tuote: CN8BRE Malli: CQT 601Ristiviite: 3JKH7

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKompakti penkkivaaka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotteen yksityiskohdat:

Mikään vaaka ei voi voittaa peruspunnitusarvon ydintä. Coren kotelo on helppo puhdistaa ja se on suunniteltu pinottavaksi varastoinnin helpottamiseksi. Perusnäppäimistö kahdella taaranäppäimellä tekee Core-vaakojen käytöstä helppoa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ADAM EQUIPMENT LAB 84e Analyyttinen vaaka, 80 g Kapasiteetti, 0.0001 g Vaaka-asteikot | CN8BQR 61KJ51 LAB 84eBalance€2,447.64
ADAM EQUIPMENT CQT 2601 Kompakti penkkivaaka, 2, 600 G Kapasiteetti, 0.0002 Lb-0.1 G-0.0001 Kg Vaaka Asteikko | CN8BRC 3JKJ2 CQT 2601Kompakti penkkivaaka€518.31
ADAM EQUIPMENT CQT 251 kompakti penkkivaaka, kapasiteetti 250 G, 0.0002 Lb-0.1 G-0.0001 Kg Asteikko | CN8BRD 3JKH5 CQT 251Kompakti penkkivaaka€218.57
ADAM EQUIPMENT CQT 1501 Kompakti penkkivaaka, 1 500 G Kapasiteetti, 0.0002 Lb-0.1 G-0.0001 Kg Vaaka Asteikko | CN8BRF 3JKH9 CQT 1501Kompakti penkkivaaka€426.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT Kompakti CQT 601 -penkkivaaka, kapasiteetti 600 G, 0.0002 Lb-0.1 G-0.0001 Kg Vaaka-asteikot
€304.38 / yksikkö