Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ADAM EQUIPMENT 308232030 Tasapainon suojakansi kirkas | AF6MVF 19YN86

ADAM EQUIPMENT 308232030 Balancen suojakansi, kirkas

Varastossa
Tuote: AF6MVF Malli: 308232030Ristiviite: 19YN86

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance-suojakansi
VäriPoista valinta
Suorittaa loppuunTasoita
MateriaaliKirkas muovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8423900080

Tuotteen yksityiskohdat:

Protect your HCB from dust and other material with this disposable, in-use wet cover that is see-through to let users access their product normally.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ADAM-LAITTEET 301207077 Balance Protective Cover Clear | AF6MVB 19YN82 301207077€69.89
ADAM EQUIPMENT 308232033 Balance Suojakuori Kirkas | AF6MVG 19YN87 308232033€55.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADAM EQUIPMENT 308232030 Balancen suojakansi, kirkas
€55.89 / yksikkö