Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY -ANTURIKYTKIN NPODM DX IV Seinäkytkin Himmennys Norsunluu | AB7GMN 23J487

ACUITY SENSOR SWITCH NPODM DX IV -seinäkytkin, himmennys norsunpunainen

Varastossa
Tuote: AB7GMN Malli: NPODM DX IVRistiviite: 23J487

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€181.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen seinäkytkin
VäriNorsunluu
Installation TypeSeinärasia
Käyttölämpötila.14 astetta 160 astetta F
Jännite12 - 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: On / Off-ohjaus, Nosto / lasku-ohjaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KÄYTTÖTUNNISTINKYTKIN NPODM WH-painike Seinäkytkin Valkoinen | AB7GMK 23J484 NPODM WHValkoinen€173.32
KÄYTTÖTUNNISTINKYTKIN NPODM IV-painike Seinäkytkin Norsunluu | AB7GML 23J485 NPODM IVNorsunluu€157.05
KÄYTTÖTUNNISTINKYTKIN NPODM DX WH Seinäkytkin himmennettävä valkoinen | AB7GMM 23J486 NPODM DX WHValkoinen€169.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH NPODM DX IV -seinäkytkin, himmennys norsunpunainen
€181.31 / yksikkö