Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KÄYTTÖTUNNISTINKYTKIN NPODM DX WH Seinäkytkin himmennettävä valkoinen | AB7GMM 23J486

ACUITY SENSOR SWITCH NPODM DX WH seinäkytkin Himmentävä valkoinen

Varastossa
Tuote: AB7GMM Malli: NPODM DX WHRistiviite: 23J486

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€152.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen seinäkytkin
VäriValkoinen
Installation TypeSeinärasia
Käyttölämpötila.14 astetta 160 astetta F
Jännite12 - 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)12.95
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8536509035
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: On / Off-ohjaus, Nosto / lasku-ohjaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
KÄYTTÖTUNNISTINKYTKIN NPODM WH-painike Seinäkytkin Valkoinen | AB7GMK 23J484 NPODM WHValkoinen€155.68
KÄYTTÖTUNNISTINKYTKIN NPODM IV-painike Seinäkytkin Norsunluu | AB7GML 23J485 NPODM IVNorsunluu€143.25
ACUITY -ANTURIKYTKIN NPODM DX IV Seinäkytkin Himmennys Norsunluu | AB7GMN 23J487 NPODM DX IVNorsunluu€165.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH NPODM DX WH seinäkytkin Himmentävä valkoinen
€152.03 / yksikkö