ACUITY SENSOR SWITCH NPOD GFX -seinäkytkin, graafinen valkoinen AB7GMP 23J488

ACUITY SENSOR SWITCH NPOD GFX seinäkytkin Graafinen valkoinen

Tuote: AB7GMP Malli: NPOD GFXRistiviite: 23J488

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkotelo
VäriValkoinen
Installation TypeSeinärasia
Käyttölämpötila.14 astetta 160 astetta F
Jännite12 - 24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8536507000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 3-1 / 2 "korkean resoluution kosketusnäyttö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH NPOD GFX seinäkytkin Graafinen valkoinen