Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KÄYTTÖANTURIKYTKIN CMRB 10 Läsnäoloanturi Pir 2463 Sq. Jalat | AE8LNU 6DXE7

ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 10 -käyttötunnistin Pir 2463 neliömetriä Jalat

Varastossa
Tuote: AE8LNU Malli: CMRB 10Ristiviite: 6DXE7

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäynnistysanturi
VäriValkoinen
Kattavuus2463 sq ft.
Installation TypeAsetelman
Anturin tyyppiPassiivinen infrapuna
AikaviiveMukautuva / manuaalinen
Ajastinalue30 sekunti. 20 minuuttiin.
Katselukulma360 Tutkinnot
Jännite120 / 277 VAC
Wattia @ 120 V800
Wattia @ 277 V1200

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteVäriKattavuuseräAnturin tyyppiAikaviiveAjastinalueKatselukulmaHinta
KÄYTTÖANTURIKYTKIN WSX NL IV Läsnäoloanturi Pir 2025 Sq. Jalat | AA7JUF 16A718 WSX NL IV120 / 277 VACNorsunluu2025 sq ft.KäynnistysanturiPassiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen30 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot€132.41
ACUITY -ANTURIN KYTKIN WSX NL WH -käyttöanturi Pir 2025 Sq. Jalat | AA7JUG 16A719 WSX NL WH120 / 277 VACValkoinen2025 sq ft.KäynnistysanturiPassiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen30 sekunti. 30 minuuttiin.180 Tutkinnot€124.91
KÄYTTÖANTURIKYTKIN CM 10 Läsnäoloanturi Pir 2463 Sq. Jalat | AE8LNH 6DXD7 CM 1012/24 VDCValkoinen2463 sq ft.KäynnistysanturiPassiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen30 sekunti. 20 minuuttiin.360 Tutkinnot€211.96
KÄYTTÖANTURIKYTKIN CM 6 Läsnäoloanturi Pir 2800 Sq. Jalat | AE8LNJ 6DXD8 CM 612/24 VDCValkoinen2800 sq ft.KäynnistysanturiPassiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen30 sekunti. 20 minuuttiin.360 Tutkinnot€217.05
KÄYTTÖANTURIKYTKIN CM 9 Läsnäoloanturi Pir 452 Sq. Jalat | AE8LNK 6DXD9 CM 912/24 VDCValkoinen452 sq ft.KäynnistysanturiPassiivinen infrapunaMukautuva / manuaalinen30 sekunti. 20 minuuttiin.360 Tutkinnot€250.44
KÄYTTÖANTURIKYTKIN CM PDT 10 Läsnäoloanturi Dual 2463 Sq. Jalat | AE8LNL 6DXE0 CM PDT 1012/24 VDCValkoinen2463 sq ft.Dual Tech. LäsnäoloanturiPassiivinen infrapuna / mikrofoniMukautuva / manuaalinen30 sekunti. 20 minuuttiin.360 Tutkinnot€235.06
KÄYTTÖANTURIKYTKIN CM PDT 9 Läsnäoloanturi Dual 452 Sq. Jalat | AE8LNM 6DXE1 CM PDT 912/24 VDCValkoinen452 sq ft.Dual Tech. LäsnäoloanturiPassiivinen infrapuna / mikrofoniMukautuva / manuaalinen30 sekunti. 20 minuuttiin.360 Tutkinnot€233.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACUITY SENSOR SWITCH CMRB 10 -käyttötunnistin Pir 2463 neliömetriä Jalat
€168.88 / yksikkö