Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

V1K-SUODATTIMET V1K4A00-ulostulosuodatin dV / dT Open 4A | AE2JTF 4XTV1

V1K FILTERS V1K4A00 lähtösuodatin dV/dT auki 4A

Varastossa
Tuote: AE2JTF Malli: V1K4A00Ristiviite: 4XTV1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€688.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähtösuodatin
Syvyys7.25 "
Liiteavoin
Suodattimen tyyppidV / dT
Korkeus9"
Tulojännite600 V ja alle
Maks. HP2
Maks. Lähtövahvistimet4
VaiheKolme
TyyppidV / dT
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.005
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)27.31
Laivan leveys (cm)27.31
HS-koodi8504404000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetLeveysHinta
V1K-SUODATTIMET V1K18A00-ulostulosuodatin dV / dT Open 18A | AE2HFV 4XJH8 V1K18A008.25 "9"10185.5 "€820.44
V1K-SUODATTIMET V1K21A00-ulostulosuodatin dV / dT Open 21A | AE2HFW 4XJH9 V1K21A008.25 "9"15215.5 "€937.90
V1K-SUODATTIMET V1K25A00-ulostulosuodatin dV / dT Open 25A | AE2HFX 4XJJ1 V1K25A008.25 "9"15255.5 "€1,003.89
V1K-SUODATTIMET V1K27A00-ulostulosuodatin dV / dT Open 27A | AE2HFY 4XJJ2 V1K27A008.25 "9"20275.5 "€1,031.97
V1K-SUODATTIMET V1K35A00-ulostulosuodatin dV / dT Open 35A | AE2HFZ 4XJJ3 V1K35A009"12 "25358"€1,086.87
V1K-SUODATTIMET V1K45A00-ulostulosuodatin dV / dT Open 45A | AE2HGA 4XJJ4 V1K45A009"12 "30458"€1,114.92
V1K-SUODATTIMET V1K55A00-ulostulosuodatin dV / dT Open 55A | AE2HGB 4XJJ5 V1K55A009"12 "40558"€1,150.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

V1K FILTERS V1K4A00 lähtösuodatin dV/dT auki 4A
€688.03 / yksikkö