Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA WL4 20L EZ1 LP835 N100 NESPDT7 Led-pintavalaisin 4 jalkaa | AC4XBR 31A153

LITHONIA LIGHTING WL4 20L EZ1 LP835 N100 NESPDT7 Led-pintateline 4 jalkaa

Varastossa
Tuote: AC4XBR Malli: WL4 20L EZ1 LP835 N100 NESPDT7Ristiviite: 31A153

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€453.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-pintavalaisin
Säädettävä alueEi
Värilämpötila.3500K
CRI82
Himmennettävä / ei himmennettäväKyllä
Korkeus3.875 "
Kotelon väriValkoinen
KoteloTeräs
LED-vaihto2 Lamppu LFL
Pituus48 "
Lumens2500
Lumenia wattia kohden90
Nimetty elämä50,000 hr.
Temp. alue-4-104
Jännite120/277
Takuu5 vuoden takuu
Watts24
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.31
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)133.35
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi9405106010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLumensWattsHinta
ACUITY LITHONIA WL2 12L EZ1 LP835 N100 NESPDT7 Led-pintavalaisin 2 jalkaa | AC4XBQ 31A151 WL2 12L EZ1 LP835 N100 NESPDT724 "180020€405.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING WL4 20L EZ1 LP835 N100 NESPDT7 Led-pintateline 4 jalkaa
€453.14 / yksikkö