ACUITY LITHONIA UNS 2 96T8 MVOLT GEB10IS Valaisin Heavy Duty T8 | AE7FZP 5YA65

LITHONIA LIGHTING UNS 2 96T8 MVOLT GEB10IS Fixture Heavy Duty T8

Tuote: AE7FZP Malli: UNS 2 96T8 MVOLT GEB10ISRistiviite: 5YA65
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€168.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan fluoresoiva valaisin
Ympäristön lämpötila Alue32-104 astetta F
LiitäntälaiteElektroninen
PäätykappaleetKnockoutin kanssa
Valaisimen tyyppiRaskas
Valaisimen teho110
alaviitteet2
Korkeus3"
Asumisen viimeistelyValkoinen kiiltävä paistettu emali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF96T8
Lampun watti57
Pituus96 "
OttelukoodiD, G
Ehdotettu lampun tuotenumero1 NZ23
Jännite120-277
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.15
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)247.65
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8539310070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Heavy Duty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoalaviitteetlampun tyyppiLampun wattiPituusHinta
ACUITY LITHONIA UNS 2 32 MVOLT GEB10IS -rakenne Heavy Duty T8 | AE7FZN 5YA64 UNS 2 32 MVOLT GEB10IS0-104 astetta F582,9F32T82848 "€105.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING UNS 2 96T8 MVOLT GEB10IS Fixture Heavy Duty T8
€168.93 / yksikkö