Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA UNS 2 32 MVOLT GEB10IS -rakenne Heavy Duty T8 | AE7FZN 5YA64

LITHONIA LIGHTING UNS 2 32 MVOLT GEB10IS Fixture Heavy Duty T8

Varastossa
Tuote: AE7FZN Malli: UNS 2 32 MVOLT GEB10ISRistiviite: 5YA64

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€105.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan fluoresoiva valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
LiitäntälaiteElektroninen
PäätykappaleetKnockoutin kanssa
Valaisimen tyyppiRaskas
Valaisimen teho58
alaviitteet2,9
Korkeus3"
Asumisen viimeistelyValkoinen kiiltävä paistettu emali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti28
Pituus48 "
OttelukoodiD, G
Jännite120-277
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.2265
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)125.73
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8539310070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Heavy Duty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tehoalaviitteetlampun tyyppiLampun wattiPituusHinta
ACUITY LITHONIA UNS 2 96T8 MVOLT GEB10IS Valaisin Heavy Duty T8 | AE7FZP 5YA65 UNS 2 96T8 MVOLT GEB10IS32-104 astetta F1102F96T85796 "€168.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING UNS 2 32 MVOLT GEB10IS Fixture Heavy Duty T8
€105.45 / yksikkö