ACUITY LITHONIA TZ 1 54T5HO MVOLT GEB10PS -kiinnityskanava F54t5ho 2 92 x 2 1/8 x 1 1/2 | AD8UNH 4MRT7

LITHONIA LIGHTING TZ 1 54T5HO MVOLT GEB10PS kiinnityskanava F54t5ho 2 92 x 2 1/8 x 1 1/2

Tuote: AD8UNH Malli: TZ 1 54T5HO MVOLT GEB10PSRistiviite: 4MRT7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€160.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan fluoresoiva valaisin
Ympäristön lämpötila Alue-20 - 104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
PäätykappaleetKyllä
Valaisimen tyyppiMatala profiili
Valaisimen teho120
alaviitteet2,8
Korkeus1.5 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä, paistettu valkoinen emali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF54T5HO
Lampun watti54
Pituus92 "
Metallimittari22
AsennusYksilö tai rivi, pinta tai riippuva
Jännite120-277
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.38
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)234.95
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi8539310070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLampun määräYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaitelampun tyyppiLampun wattiPituusMetallimittariAsennusHinta
ACUITY LITHONIA Z 232 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lamp 58w | AA7XNV 16U233 Z 232 MV20-104 astetta FVälitön aloitus32WT83248 "TeräsPinta tai ripustettu€90.79
ACUITY LITHONIA Z 217 MV Z Channel Strip Fixture T8 2lamp 30w | AA7XNW 16U234 Z 217 MV20-104 astetta FVälitön aloitus17WT81724 "TeräsPinta tai ripustettu€68.17
ACUITY LITHONIA TZ 232 MV Z -kanavasarja T8 4lamppu 28w | AA7XNX 16U235 TZ 232 MV40-104 astetta FVälitön aloitus25WT83296 "TeräsPinta tai ripustettu€127.10
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA ZM 1 15T8 120 RE -kanavakaistale F15t8 1 Lamppu 15w | AA7XPA 16U238 ZM 1 15T8 120 RE10-104 astetta FEsilämpöF15T81518 "TeräsPinta tai ripustettu€41.30
ACUITY LITHONIA C232 MV -kanavakaistaliitin F32t8 120v | AC2UYM 2MZG3 C232 MV20-104 astetta FElektroninenF32T82848 "12Yksilö tai rivi, pinta tai riippuva€82.73
ACUITY LITHONIA Z125MV -kanavakiinnike F25t8 120-277v | AC2UYP 2MZG6 Z125MV10-104 astetta FElektroninenF25T82236 "12Yksilö tai rivi, pinta tai riippuva€99.51
ACUITY LITHONIA Z132MV -teline | AD3CBT 3XY81 Z132MV10-104 astetta FT8 ElektroninenF32T82848 "-Yksilö tai rivi€93.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TZ 1 54T5HO MVOLT GEB10PS kiinnityskanava F54t5ho 2 92 x 2 1/8 x 1 1/2
€160.79 / yksikkö