ACUITY LITHONIA TX 250MP TB SCWA HSG - liitäntälaite suljettu matalan lahden Mh 250 W | AC9TTC 3JWJ7

LITHONIA LIGHTING TX 250 megapikseliä TB SCWA HSG liitäntälaite, koteloitu matalalahko Mh 250 W

Varastossa
Tuote: AC9TTC Malli: TX 250MP TB SCWA HSGRistiviite: 3JWJ7

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€326.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPiilotettu painolastikotelo
Ympäristön lämpötila Alue-22 - 104 astetta F
LiitäntälaitekoteloHeavy Duty painevalettu alumiini
Valaisimen teho283
Korkeus7"
Asumisen viimeistelyValkoinen polyesterijauhemaali
Mukana lamppuEi
lampun tyyppiMH
Lampun watti250
OttelukoodiJ
AsennustyyppiRiipus Mount
Socket TypeSuojattu
TyyppiLow Bayn painolastikotelot vakiona
Käytä3GU54 / 3GU55 / 3GU56 / 5YB77 / 3GA48
Jännite120 ja 277
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.08
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8504100000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suojattu pulssikäynnistys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoLampun wattiHinta
ACUITY LITHONIA TX 400MP TB SCWA HSG - liitäntälaite matalan lahden Mh 400 W | AC9TTG 3JWK5 TX 400MP TB SCWA HSG452400€255.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TX 250 megapikseliä TB SCWA HSG liitäntälaite, koteloitu matalalahko Mh 250 W
€326.26 / yksikkö