ACUITY LITHONIA TAF 2 32 MV 1/4 GEB10IS Kiinnike raskaaseen käyttöön | AD3CBW 3XY84

LITHONIA LIGHTING TAF 2 32 MV 1/4 GEB10IS -valaisin, raskaaseen käyttöön

Tuote: AD3CBW Malli: TAF 2 32 MV 1/4 GEB10ISRistiviite: 3XY84
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€339.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas loisteputkivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
KanavaliitinKestävä, raskasmittainen kanavaliitin
Valaisimen tyyppiHeavy Duty T8 -sarja
Valaisimen teho113
alaviitteet1,4
Korkeus6.625 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä, paistettu valkoinen emali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä4
lampun tyyppiF32T8
Lampun watti32
Pituus96 "
OttelukoodiF, G
AsennusPinta tai ripustettu
Heijastimen tyyppiAvattu
Jännite120-277
Leveys13.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.76
Laivan korkeus (cm)257.05
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite, Tandem

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräYmpäristön lämpötila AlueLiitäntälaitteen määräLampun määräLampun wattiPituusAsennusHeijastimen tyyppiHinta
ACUITY LITHONIA EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXP 2MZC5 EJ 3 32 MVOLT 1/3 GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin0-104 astetta F232848 "Yksikkö, rivi, pinta tai riippuvaAukoton€159.31
ACUITY LITHONIA EJS 2 32 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXQ 2MZC8 EJS 2 32 MVOLT GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F123248 "Yksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytettyAukoton€146.41
ACUITY LITHONIA EJSA 2 32 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXT 2MZD1 EJSA 2 32 MVOLT GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F123248 "Yksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytettyAvattu€145.08
ACUITY LITHONIA L 1 32 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXV 2MZD6 L 1 32 MVOLT GEB10ISStandard-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F113248 "Yksikkö, rivi, pinta tai riippuvaAukoton€119.66
ACUITY LITHONIA TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXW 2MZD7 TEJS 2 32 MVOLT 1/4 GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F242896 "Yksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytettyAukoton€293.37
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXX 2MZD8 TEJSA 2 32 MVOLT 1/4 GEB10ISPremium-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F2410996 "Yksittäin, rivi, suoraan pintaan, keskeytettyAvattu€298.29
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA TL 1 32 MVOLT GEB10IS Teollinen fluoresoiva valaisin F32t8 | AC2UXY 2MZD9 TL 1 32 MVOLT GEB10ISStandard-sarjan loisteputkivalaisin32-104 astetta F123296 "Yksikkö, rivi, pinta tai riippuvaAukoton€247.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING TAF 2 32 MV 1/4 GEB10IS -valaisin, raskaaseen käyttöön
€339.77 / yksikkö