Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA QE120 12 / 3G11 M10 -jatkojohto Quick-flex Qe 120v 11 Feet | AE9QAP 6LFP2

LITHONIA LIGHTING QE120 12/3G11 M10 jatkokaapeli Quick-flex Qe 120v 11 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9QAP Malli: QE120 12/3G11 M10Ristiviite: 6LFP2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohto
Pituus132 "
TyyppiReloc, Quick-Flex QE
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.089
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Uros- / naaraskaapeli, joka tarjoaa lisäpituuden missä tahansa Quick-Flex (R) -järjestelmässä. Kolme 12 AWG -johtoa ja yksi 12 AWG -maadoitus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
ACUITY LITHONIA QE120 12 / 3G05 M10 -jatkojohto Quick-flex Qe 120v 5 jalkaa | AE9QAM 6LFP0 QE120 12/3G05 M1060 "€37.34
ACUITY LITHONIA QE120 12 / 3G09 M10 -jatkojohto Quick-flex Qe 120v 9 jalkaa | AE9QAN 6LFP1 QE120 12/3G09 M10108 "€60.95
ACUITY LITHONIA QE120 12 / 3G15 M5 -jatkojohto Quick-flex Qe 120v 15 Feet | AE9QAQ 6LFP3 QE120 12/3G15 M5180 "€90.64
ACUITY LITHONIA QE120 12 / 3G21 M5 -jatkojohto Quick-flex Qe 120v 21 Feet | AE9QAR 6LFP4 QE120 12/3G21 M5252 "€96.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING QE120 12/3G11 M10 jatkokaapeli Quick-flex Qe 120v 11 jalkaa
€67.75 / yksikkö