Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 LED-seinävalaisin, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 tuumaa, 9.1 wattia, musta | CD3LRF 420V84

LITHONIA LIGHTING OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 LED-seinävalaisin, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 tuumaa, 9.1 wattia, musta

Varastossa
Tuote: CD3LRF Malli: OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6Ristiviite: 420V84
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
€234.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED Wall Light
Certificationluokittelematon
Värilämpötila.3000K
CRI70.0
Kuvaus / erityispiirteet1kV ylijännitesuoja, sylinterin muoto
Valaisimen teho9.0
Korkeus8"
Kotelon väriMusta
Asumisen viimeistelyMusta
KoteloAlumiini
IP-luokitus66
Lampun watti9.0
LED-vaihto60W INC / 13W-15W CFL
Pituus3.625 "
Lens Materialpolykarbonaatti
Valon jakautuminenTyyppi III
Lumens533
Lumenia wattia kohden58.5
Käyttölämpötila alue-30 astetta 40 astetta C.
Nimetty elämä50,000 hr.
Suositeltu asennuskorkeus5 ft.
Anturin tyyppiEi anturia mukana
Jännite120 ja 277
Takuu5 v.
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3545

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Lithonia

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING OLLWD LED P1 40K MVOLT DDB M6 LED-seinävalaisin, 3-5/8 x 4-1/4 x 8 tuumaa, 9.1 wattia, musta
€234.28 / yksikkö