Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA OCU 480 TAP12 05 WH M35 Johtoa ei voida valita Onepassocu 480v 5 jalkaa | AE9QAH 6LFN6

LITHONIA LIGHTING OCU 480 TAP12 05 WH M35 valitsematon johto Onepassocu 480v 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9QAH Malli: OCU 480 TAP12 05 WH M35Ristiviite: 6LFN6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtoa ei voi valita
Pituus60 "
TyyppiReloc, OnePass OCU
Jännite480

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Polarisoitu, virtapiiri, valittava liitäntä teollisuuslaitteisiin, Napauta paikoista 1 ja 2, Valkoinen johto

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ACUITY LITHONIA OCU 480 TAP34 05 WH M35 Johtoa ei voida valita Onepassocu 480v 5 jalkaa | AE9QAJ 6LFN7 OCU 480 TAP34 05 WH M35€62.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING OCU 480 TAP12 05 WH M35 valitsematon johto Onepassocu 480v 5 jalkaa
€54.00 / yksikkö