ACUITY LITHONIA L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescent Fixture Std | AC2QDM 2LYX5

LITHONIA LIGHTING L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. fluoresoiva valaisin

Tuote: AC2QDM Malli: L 2 96T8HO MVOLT GEB10PSRistiviite: 2LYX5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€296.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStandard-sarjan loisteputkivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue-20 - 158 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
KanavaliitinYhdistelmäruuvi päätylevy / kanavaliitin
Kanavan leveys4-3 / 16 "
Valaisimen tyyppiYleiskäyttöinen vakiosarja
Valaisimen teho146
Korkeus4"
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF96T8HO
Lampun watti86
Pituus96 "
AsennusYksittäin tai peräkkäin, suoraan pintaan tai ripustettuna
Heijastimen tyyppiAukoton
Jännite120-277
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.6255
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)246.89
Laivan leveys (cm)32.51
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tyyppiValaisimen tehoKorkeuseräHeijastimen tyyppiLeveysHinta
ACUITY LITHONIA LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescent Fixture Std | AC2QDN 2LYX6 LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS50-104 astetta FYleiskäyttöinen vakiosarja1464"Standard-sarjan loisteputkivalaisinAvattu12 "€270.30
ACUITY LITHONIA AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Loisteputki HD | AC2QDP 2LYX7 AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS50-104 astetta FHeavy Duty T8 -sarja1726.625 "Raskas loisteputkivalaisinAvattu13.38 "€256.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. fluoresoiva valaisin
€296.11 / yksikkö