ACUITY LITHONIA AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Loisteputki HD | AC2QDP 2LYX7

LITHONIA LIGHTING AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind loisteputki HD

Tuote: AC2QDP Malli: AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PSRistiviite: 2LYX7
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€256.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRaskas loisteputkivalaisin
Ympäristön lämpötila Alue50-104 astetta F
Liitäntälaitteen määrä1
LiitäntälaiteElektroninen
KanavaliitinNapsautettava tornin kotelo
Kanavan leveys8"
Valaisimen tyyppiHeavy Duty T8 -sarja
Valaisimen teho172
Korkeus6.625 "
Asumisen viimeistelyKiiltävä valkoinen
Mukana lamppuEi
Lampun määrä2
lampun tyyppiF96T8HO
Lampun watti86
Pituus96 "
AsennusYksittäin tai peräkkäin, suoraan pintaan tai ripustettuna
Heijastimen tyyppiAvattu
Jännite120-277
Leveys13.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.6
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)36.32
HS-koodi9405408000
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Elektroninen liitäntälaite

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYmpäristön lämpötila AlueValaisimen tyyppiValaisimen tehoKorkeuseräHeijastimen tyyppiLeveysHinta
ACUITY LITHONIA L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescent Fixture Std | AC2QDM 2LYX5 L 2 96T8HO MVOLT GEB10PS-20 - 158 astetta FYleiskäyttöinen vakiosarja1464"Standard-sarjan loisteputkivalaisinAukoton12 "€296.11
Tarjouspyyntö
ACUITY LITHONIA LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind. Fluorescent Fixture Std | AC2QDN 2LYX6 LA 2 96T8HO MVOLT GEB10PS50-104 astetta FYleiskäyttöinen vakiosarja1464"Standard-sarjan loisteputkivalaisinAvattu12 "€270.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING AF 2 96T8HO MVOLT GEB10PS Ind loisteputki HD
€256.88 / yksikkö